818 Banco de centrar 350×110 con soportes de rodillos, altura 70 mm

Número de artículo: 4622250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 4622250
EAN / GTIN 4059192026240
Número del fabricante 4622250
Número L L40080 2716
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Compuesto por:

Banco de medición:

  • Nivelación de la superficie de contacto según DIN 876/1
  • Con 2 ranuras en T para alojar los bloques de rodillos y el tallímetro

Tallímetro 818 XNB:

  • Brazo oscilante con una articulación
  • Montaje para indicadores con eje Ø 8 mm con ajuste fino

Soportes rodantes:

  • Ambos soportes rodantes pueden desplazarse

Descripción:

Comprobador de excentricidad con bloques de rodillos MarStand 818 R
  • Dimensiones (L x A) mm: 350 x 110 mm
  • Altura de los bloques de rodillos: 65 mm;

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Comprobador de concentricidad con bloques rodantes
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Aplicación:
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 818 R
  • Dimensiones (L x A) mm: 350 x 110
  • Anchura de la ranura en T: 10H7
  • Dimensión L: 350 mm
  • Dimensión A: 315 mm
  • Altura de los bloques rodantes: 65 mm
  • Dimensión D: 25 mm
  • Dimensión b en mm: 8 mm
  • Peso del producto: 6.50 kg
  • Dimensión d en mm: 3 mm
  • Altura centro admisible: 0.05 mm
  • Desplazamiento lateral admisible: 0.05 mm

Productos adecuados