{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | gri; roz | |
| Scalare | milimetru | |
| Gradaţie | 1 mm | |
| Unitate interval de măsurare | Metru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 m | |
| Domeniu de măsurare max. | 10 m | |
| Lăţimea benzii | 19 mm | |
| Culoarea benzii | alb | |
| Tipul de măsurare a benzii | Ruletă | |
| Lungime carcasă/cadru | 78 mm | |
| Lățime carcasă/cadru | 32 mm | |
| Înălțime carcasă/cadru | 77 mm | |
| Culoare carcasă/cadru | gri; gri; roz | |
| Material | Poliamidă armată cu fibre de sticlă; Poliamidă armată cu fibre de sticlă; Teflon | |
| Lungimea totală | 78 mm | |
| Lăţimea totală | 32 mm | |
| Înălţimea totală | 77 mm | |
| Fără recul | da | |
| Cu fereastra de vizualizare | da | |
| Revenire automată a curelei | da | |
| Opritor/detentă curea | da | |
| C clemă pentru curea | da | |
| Clasa de precizie | EG 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Ruletă |
| Cod articol | 462120 10 | |
| EAN / GTIN | 4007368114925 | |
| Număr producător | 411041130-22 | |
| Producător/responsabil | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |