Tračni meter, Dolžina traku: 10m

Št. art.: 462120 10
Popust
36,36 €
Cena na 1 kos (2,99 € / 1 Metre)
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 51,20 € /kos.
  • 112,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EG II

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Širina traku 19 mm
Dolžina ohišja 78 mm
Širina ohišja 32 mm
Višina ohišja 77 mm
Vrsta izdelka Žepni merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462120 10
EAN/GTIN 4007368114925
Proizvajalec/odgovorna oseba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Izvedba:

Posebno lahek in priročen tračni meter za profesionalno uporabo. Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. Zapora traku in samodejno navijanje traku. Drsni ležaji iz posebnega materiala TRIBOCOMP® s teflonom skrbijo za mehko drsenje in izredno lahen tek. Inovativen blažilnik iz posebne gume absorbira energijo povratnih sunkov in ščiti zapestje. Poseben prozoren lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. Dodatna prevleka proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.