Ruletă, Lungimea benzii: 5m

Cod articol.: 462120 5
Preț per 1 buc. (4,85 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 34,00 € /buc.
  • 50,80 € /buc.
La cerere
În stoc
2.637 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri; roz
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 5 m
Lăţimea benzii 16 mm
Culoarea benzii alb
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 75 mm
Lățime carcasă/cadru 26 mm
Înălțime carcasă/cadru 70 mm
Material Oţel; Poliamidă armată cu fibre de sticlă; Teflon
Lungimea totală 75 mm
Lăţimea totală 26 mm
Înălţimea totală 70 mm
Fără recul da
Cu fereastra de vizualizare da
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462120 5
EAN / GTIN 4007368113409
Număr producător 411541130–22
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

Ruletă deosebit de uşoară şi simplă de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. Cu blocaj al benzii şi retur automat. Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură alunecarea lină şi funcţionarea deosebit de uşoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul şi protejează articulaţia mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecţia antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condiţiile de lumină.