Ocelové měřítko svinovací, Délka pásma: 1000mm

Artiklové číslo: 461830 1000
Cena za 1 ks (CZK 285,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 328,00 CZK / ks
  • 2 813,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 1 000 mm
Šířka pásu 19 mm
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 1 000 mm
Ohebné/pružné ano
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461830 1000
EAN / GTIN 4045197555359
Číslo výrobce 461830 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nerezové, nerozbitné pásmo z ušlechtilé oceli s oděruvzdorným lakováním.

Výhoda:

Díky konvexnímu vyklenutí přiléhá pásmo těsně ke stolu; rozměry tak lze odečítat snadno a bezchybně přenášet.

Funkce:

Snadné navíjení stisknutím prstu.