Riglă plată, Precizie 1, Lungime: 3000mm

Cod articol.: 460400 3000
Preț per 1 buc. (427,86 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 98,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 3.000 mm
Material Oţel special
Lungimea totală 3.000 mm
Lăţimea totală 100 mm
Înălţimea totală 16 mm
Toleranţa de planeitate a suprafeţelor de control 0,054 mm
Inoxidabil nu
Formă B
Clasa de precizie EG 1
Standard DIN 874
Certificat de verificare da
Tip riglă Riglă plată
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 460400 3000
EAN / GTIN 4045197206725
Număr producător 460400 3000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Riglele sunt din oţel special, rectificate pe toate părţile.
Forma B, cu 2 fante pentru mâini şi parte centrală vopsită.

Aplicaţie:

Pentru control şi lucrări precise.

Livrare:

Inclusiv certificat de etalonare din fabrică.

Notă:

Model din oţel inoxidabil livrabil din fabrică.
Reţineţi că aceste Ref. sunt livrate cu costuri suplimentare de transport.