Riglă plată, Precizie 1, Lungime: 1500mm

Cod articol.: 460400 1500
Preț per 1 buc. (174,97 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 66,60 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 1.500 mm
Material Oţel special
Lungimea totală 1.500 mm
Lăţimea totală 60 mm
Înălţimea totală 12 mm
Toleranţa de planeitate a suprafeţelor de control 0,029 mm
Inoxidabil nu
Formă A
Clasa de precizie EG 1
Standard DIN 874
Certificat de verificare nu
Tip riglă Riglă plată
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 460400 1500
EAN / GTIN 4045197206701
Număr producător 460400 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Riglele sunt din oţel special, rectificate pe toate părţile.
Cu secţiune transversală dreptunghiulară.

Aplicaţie:

Pentru control şi lucrări precise.

Notă:

Model din oţel inoxidabil livrabil din fabrică.
Reţineţi că aceste Ref. sunt livrate cu costuri suplimentare de transport.