Stållinjal 1500 mm

Art-nr: 460400 1500
(SEK 1892,35 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 793,27 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 874
noggrannhet 1
provningsytornas jämnhetstolerans 0,029 mm
Form A
Formbeskrivning rätvinkligt tvärsnitt
Material Specialstål
Längd 1 500 mm
tvärsnitt bredd ± 0,2 mm 59,3 mm
tvärsnitt höjd ± 0,2 mm 11,5 mm
Produktslag Stållinjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 460400 1500
EAN/GTIN 4045197206701

Benämning

Utförande:

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor.
Med rektangulärt tvärsnitt.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Anmärkning:

Rostfritt utförande kan levereras från fabrik.
Lägg märke till att dessa storlekar inte levereras fritt.