BT40 EM 1-1/4X2.00 DIN6359 / DIN 1835 Forma B Suport de frezat de capăt Weldon cu tije conice BT MAS-403 ADB

Cod articol.: 4592609
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4592609
EAN / GTIN 7291075155730
Număr producător 4592609
L-Număr L24120 658

Descriere

Descriere:

DIN6359 / DIN 1835 Forma B Suport de frezat de capăt Weldon cu tije conice BT MAS-403 ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 2.48″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 1-1/4″
  • Lungime totală (OAL): 4.575″
  • Lungime exterioară (LPR): 2″
  • Dimensiunea cozii (SS): 40