HSK A63 EM6X100 CX Suporți de prindere laterală DIN6359 pentru mandrină DIN 1835 Forma B Weldon cu HSK DIN69893 Forma A pentru mandrină conică DIN6359

Cod articol: 4590310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină de forţă

Identificare și clasificare

Cod articol 4590310
EAN / GTIN 7291075482089
Număr producător 4590310
L-Număr L24120 108

Descriere

Descriere:

Suporți de prindere laterală DIN6359 pentru mandrină DIN 1835 Forma B Weldon cu HSK DIN69893 Forma A pentru mandrină conică DIN6359

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 15 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 6 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63