HSK A63 EM6X100 CX Portaherramientas con Fijación Lateral DIN6359 para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4590310
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 4590310
EAN / GTIN 7291075482089
Número del fabricante 4590310
Número L L24120 108

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 15 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 63