Compas de trasare, Lungime L: 200mm

Cod articol.: 457600 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățime braț 9,5 mm
Adâncime coapse 7 mm
Suprafaţă rectificat
Tip produs Compas
Lungimea totală 200 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 457600 200
EAN / GTIN 4045197206336
Număr producător 457600 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică cu braţe cu secţiune rectangulară, oţel pentru scule, forjat şi rectificat fin. Articulaţie cu întrepătrundere şi cu balama nituită. Vârfuri rectificate şi călite.