Compas de trasare, Lungime L: 300mm

Cod articol.: 457600 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățime braț 10,5 mm
Adâncime coapse 7 mm
Suprafaţă rectificat
Tip produs Compas
Lungimea totală 300 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 457600 300
EAN / GTIN 4045197206343
Număr producător 457600 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică cu braţe cu secţiune rectangulară, oţel pentru scule, forjat şi rectificat fin. Articulaţie cu întrepătrundere şi cu balama nituită. Vârfuri rectificate şi călite.