Smailusis skriestuvas, Ilgis I: 200mm

Prekės Nr.: 457600 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
381 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis I (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plačios kojelės 9,5 mm
Gilios kojelės 7 mm
Paviršius šllifuot.
Produkto rūšis skriestuvas
Visas ilgis 200 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 457600 200
EAN / GTIN 4045197206336
Gamintojo numeris 457600 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma su briaunotomis kojelėmis, įrankių plienas, kaldintas ir tiksliai nušlifuotas. Kniedytas lankstinis sujungimas. Smaigaliai nušlifuoti ir grūdinti.