COOLING TUBE C8 Tub de răcire pentru tije CAMFIX (ISO 26623-1).

Cod articol.: 4561607
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului COOLING TUBE C8
Tip produs Duză cu lichid de răcire
Lungime L 31,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4561607
EAN / GTIN 7291075373875
Număr producător 4561607
L-Număr L24000 418

Descriere

Descriere:

Tub de răcire pentru tije CAMFIX (ISO 26623-1).

Caracteristică:

  • Lungime totală (OAL): 31.5 mm