• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COOLING TUBE C8 Kühlmittelrohr für CAMFIX (ISO 26623-1) Schäfte.

Artikel-Nr.: 4561607
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Herstellerbezeichnung COOLING TUBE C8
Produktart Kühlmitteldüse
Länge L 31,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4561607
EAN / GTIN 7291075373875
Herstellernummer 4561607
L-Nummer L24000 418

Beschreibung

Beschreibung:

COOLING TUBE C8

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 31.5 mm