C8 EM20X80E Suporturi pentru crestături de fluier cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol: 4561542
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561542
EAN / GTIN 7291075267686
Număr producător 4561542
L-Număr L24120 1359

Descriere

Descriere:

Suporturi pentru crestături de fluier cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1)

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 50 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CCS01C0800
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M20
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 80

Produse potrivite

Accesorii