C8 EM20X80E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561542
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561542
EAN / GTIN 7291075267686
Réf. fabricant 4561542
Article hors catalogue L24120 1359

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0800$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M20
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 80

Produits adaptés

Accessoires