HSK A63 SEM32X60C Arbore de freză cu carcasă cu alezaje pentru lichid de răcire cu receptacul HSK DIN69893

Cod articol: 4561428
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561428
EAN / GTIN 7291075278576
Număr producător 4561428
L-Număr L24120 2423

Descriere

Descriere:

Arbore de freză cu carcasă cu alezaje pentru lichid de răcire cu receptacul HSK DIN69893

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 66 mm
  • Lungimea corpului (LB): 60 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 24 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii