HSK A63 SEM32X60C Porte-fraises pour fraises deux tailles avec arrosage central et attachement HSK DIN 69893 forme A

Réf.: 4561428
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Identification et classification

Référence article 4561428
EAN / GTIN 7291075278576
Réf. fabricant 4561428
Article hors catalogue L24120 2423

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 66 mm, Longueur corps (LB) 60 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 66 mm
  • Longueur corps (LB) 60 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Taille du corps (SS) 63

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous