HSK A40 ER32X100 Mandrină cu clește de prindere DIN6499 ER cu suport HSK DIN 69893 forma A

Cod articol: 4561317
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561317
EAN / GTIN 7291075128710
Număr producător 4561317
L-Număr L24120 390

Descriere

Descriere:

Mandrină cu clește de prindere DIN6499 ER cu suport HSK DIN 69893 forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 20 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 2 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER32
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii