HSK A40 ER32X100 DIN6499 glave za vpenjanje stročnice z vpenjalom HSK DIN 69893, oblika A

Št. art.: 4561317
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561317
EAN/GTIN 7291075128710
Številka proizvajalca 4561317
L-število L24120 390

Opis

Opis:

ER/TG vpenjalno držalo, premer ohišja (BD) 50 mm, premer pritrditve na strani stroja (DCONMS) 40 mm, velikost vmesnika (CSI) ER32, dolžina rezila (LPR) 100 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 50 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 20 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER32
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov