BT30 HYDRO 8X64 Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu adaptor MAS-BT forma ADB

Cod articol.: 4559239
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4559239
EAN / GTIN 7291075255188
Număr producător 4559239
L-Număr L24120 1132

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu adaptor MAS-BT forma ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 28 mm
  • Lungimea corpului (LB): 29 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 64 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 30