GTIN ER32 ISO 3.55X2.80 Pinse de filetare, bazate pe pinse ER cu tensiune și compresie ISO pentru frezarea CNC și strunguri cu turelă

Cod articol.: 4548075
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4548075
EAN / GTIN 7291075150704
Număr producător 4548075
L-Număr L24120 2722

Descriere

Descriere:

Pinse de filetare, bazate pe pinse ER cu tensiune și compresie ISO pentru frezarea CNC și strunguri cu turelă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 3.55 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 20 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): ER32