• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTIN ER32 ISO 3.55X2.80 Gewindebohrzangen, basierend auf ER-Spannzangen mit ISO Zug- und Druckstufe für CNC-Fräs- und Revolverdrehmaschinen

Artikel-Nr.: 4548075
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4548075
EAN / GTIN 7291075150704
Herstellernummer 4548075
L-Nummer L24120 2722

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3.55 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32