BT40 SEM 22X100C Arbori de frezare ISO 3937 Shell cu alimentare internă cu lichid de răcire, forma ADB

Cod articol.: 4539070
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4539070
EAN / GTIN 7291075264760
Număr producător 4539070
L-Număr L24120 1925

Descriere

Descriere:

Arbori de frezare ISO 3937 Shell cu alimentare internă cu lichid de răcire, forma ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 47 mm
  • Lungimea corpului (LB): 100 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 19 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Dimensiunea cozii (SS): 40