Cheie cu lanț pentru țevi, model american 1/4-3″.

Cod articol.: 4535440
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 4535440
EAN / GTIN 4017981122030
Număr producător 4535440
L-Număr L60160 5015
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Performanță ridicată datorită efectului de pârghie maxim
Oțel călit conform EN 10083
Cu fălci călite, zimțate pe ambele fețe, înlocuibile
Albastră, emailată la sobă.

Caracteristică:

  • Culoare: Albastru
  • Lungime totală [inch]: 28
  • Lungime totală [mm]: 710 mm
  • Dimensiune [inch]: 1/4-3
  • Dimensiune [mm]: 13-89
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: Emailat în soba albastră
  • Tub-Ø [inch]: 1/4-3
  • Tub-Ø [mm]: 89 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu