Řetězové kleště na trubky, americký model 1/4-3″

Artiklové číslo: 4535440
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4535440
EAN / GTIN 4017981122030
Číslo výrobce 4535440
L-číslo L60160 5015
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vysoký výkon díky maximálnímu pákovému efektu
Kalená ocel podle EN 10083
S kalenými, oboustranně vroubkovanými, vyměnitelnými čelistmi
Modře smaltované.

Charakteristika:

  • Barva: Modrá
  • Celková délka [palec]: 28
  • Celková délka [mm]: 710 mm
  • Velikost [palec]: 1/4-3
  • Velikost [mm]: 13-89
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: Modrá kamna smaltovaná
  • Ø trubky [palec]: 1/4-3
  • Ø trubky [mm]: 89 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez