Șurubelniță cu magazie de biți PocketMax® Electric amestecat cu 4 slimBits

Cod articol.: 45296
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 45296
EAN / GTIN 4010995452964
Număr producător 45296
L-Număr L60070 4786
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Îți crește eficiența: Partenerul de zi cu zi - profilurile relevante întotdeauna cu tine.
  • Economisește spațiu: Instrument compact și ușor, care încape în orice buzunar.
  • Protejează-ți sănătatea: Nu există risc de vătămare, toți biții sunt depozitați în siguranță în interiorul mânerului.
  • Crește securitatea ta: SlimBiții Wiha asigură un acces bun și protejat la șuruburile aflate la adâncime.
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare instrument a fost testat individual la 10.000 V ca și aprobat pentru 1.000 V ca.
  • Aplicaţie: Potrivit pentru conexiuni cu șurub în zona pieselor sub tensiune de până la 1.000 V AC, în special în aplicațiile mobile.
  • Pur și simplu trage - închidere magnetică
  • Încape în orice buzunar
  • SlimBits permite accesul la șuruburi cu înălțime redusă datorită izolației încorporate
  • Funcționare sigură până la 1.000 V c.a.
  • Extensibil și compatibil cu produsele EVF
  • Multitool-urile oferă o adevărată diversitate dacă nu au fost întotdeauna atât de mari și grele. PocketMax® by Wiha compact și ușor se potrivește cu ușurință în orice buzunar pentru cămașă și pantaloni și este partenerul ideal pentru orice electrician. Bitdepoul, care este depozitat în siguranță în mâner, are patru slimBits. Datorită funcției de închidere magnetică, depozitul de biți poate fi deschis cu ușurință pentru a elimina slimBits. Căutarea părții corecte este acum un lucru din trecut. La închidere, depozitul de biți alunecă înapoi în arbore într-un mod intenționat și ușor și se închide de la sine datorită magnetului. Un alt avantaj este capacul rotativ, care asigură o manevrare confortabilă. PocketMax® Electric oferă, de asemenea, siguranța maximă posibilă. Atât suportul de biți al revistei, cât și slimBits incluse sunt certificate în conformitate cu standardul internațional IEC 60900. Slimbiturile subțiri, lungi de 75 mm oferă acces perfect la terminalele cu șurub sau arc, datorită izolației de protecție complet integrate în burduful din zona frontală.
  • Testat conform IEC 60900.

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x bit SlimBit Electric Slotted 3,5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x bit subțire Phillips electric PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x bit subțire Phillips electric PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x bit SlimBit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Produse potrivite