• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Izvijač z Bit magazine PocketMax® Electric zmešan s 4 slimBits

Št. art.: 45296
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 45296
EAN/GTIN 4010995452964
Številka proizvajalca 45296
L-število L60070 4786
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Povečajte svojo učinkovitost: Dnevni spremljevalec - ustrezni profili vedno z vami.
  • Prihrani prostor: Kompaktno in lahko orodje, ki se prilega vsakemu žepu.
  • Zaščitite svoje zdravje: Brez nevarnosti poškodb, vsi vijačni nastavki so varno shranjeni v ročaju.
  • Povečajte svojo varnost: Vijačni nastavki Wiha slimBit zagotavljajo dober in zaščiten dostop do globokih vijakov.
  • Zagotavlja vam popolno zaščito: Vsako posamezno orodje je bilo testirano pri 10 000 v AC in odobreno za 1 000 v AC.
  • Uporaba: Primeren za vijačne priključke na območju delov pod napetostjo do 1 000 v AC, zlasti v mobilnih aplikacijah.
  • Preprosto potegnite - magnetno zapiranje
  • Prilega se v vsak žep
  • SlimBits omogočajo dostop do nizko ležečih vijakov zahvaljujoč vgrajeni izolaciji
  • Varno delovanje do 1 000 v AC
  • Razširljiv in združljiv z izdelki EVF
  • večnamenska orodja ponujajo resnično raznolikost, če niso bili vedno tako veliki in težki. Kompakten in lahek PocketMax® znamke Wiha se enostavno prilega v vsak žep srajce in hlač ter je idealen spremljevalec za vsakega električarja. Bitni depo, ki je varno shranjen v ročaju, ima štiri slimBits. Zahvaljujoč funkciji magnetnega zapiranja se lahko bitni depo enostavno odpre, da se odstranijo slimBits. Iskanje pravega bita je zdaj stvar preteklosti. Pri zapiranju se bitno skladišče na namenski in enostaven način premika nazaj v gred in se zaradi magneta zapre sama. Druga prednost je vrtljivi pokrov, ki zagotavlja udobno rokovanje. PocketMax® Electric nudi tudi največjo možno varnost. Revija držalo nastavkov in priloženi slimBiti so certificirani v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900. Tanki, 75 mm dolgi slimBiti omogočajo popoln dostop do globoko ležečih vijakov ali vzmetnih sponk zahvaljujoč zaščitni izolaciji, ki je popolnoma vgrajena v nastavek na sprednjem delu.
  • Preizkušeno v skladu s standardom IEC 60900.

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1 x bitna slimBit električna reža 3,5 mm x 75 mm (41159)
  • 1-bitni slimBit električni Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1 x bitni slimBit električni Phillips FAZA 2 x 75 mm (34584)
  • 1-bitni slimBit električni PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)