BT40 EM 16X 45 Suport Weldon scurte DIN6359 / DIN1835 forma B

Cod articol.: 4529020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4529020
EAN / GTIN 7291075130294
Număr producător 4529020
L-Număr L24120 471

Descriere

Descriere:

Suport Weldon scurte DIN6359 / DIN1835 forma B

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 48 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 110.4 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 45 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40