DIN2080 50 MT4 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Forma B Manșoane intermediare pentru conuri Morse cu filet de strângere cu locașul DIN 2080 A

Cod articol.: 4524006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4524006
EAN / GTIN 7291075132649
Număr producător 4524006
L-Număr L24120 453

Descriere

Descriere:

DIN 6364 / DIN 228-2 Forma B Manșoane intermediare pentru conuri Morse cu filet de strângere cu locașul DIN 2080 A

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 49.8 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50