DIN2080 50 MT4 DRW DIN 6364/DIN 228-2, oblika B, vmesne puše za morsekonus z zunanjim navojem z DIN 2080 vpenjalom A

Št. art.: 4524006
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4524006
EAN/GTIN 7291075132649
Številka proizvajalca 4524006
L-število L24120 453

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 49,8 mm, velikost peclja (SS) 50

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 49,8 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50