DIN2080 40 SEM 22X 27 DIN 2080 pentru Freză cu canelură transversală DIN 3937.

Cod articol.: 4520001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4520001
EAN / GTIN 7291075132281
Număr producător 4520001
L-Număr L24120 2299

Descriere

Descriere:

DIN 2080 pentru Freză cu canelură transversală DIN 3937.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 47 mm
  • Lungimea corpului (LB): 27 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 19 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 22 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40