DIN2080 40 SEM 22X 27 Portafresas Arrastre Axial DIN 3937 con Cono DIN2080 A

Número de artículo: 4520001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4520001
EAN / GTIN 7291075132281
Número del fabricante 4520001
Número L L24120 2299

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm, Longitud del cuerpo (LB) 27 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 27 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 40