PS BT40 15 M16 JISOB Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Cod articol.: 4517121
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M16
Portsculă BT 40
Lungimea totală 54 mm
Diametrul capului 17 mm
Lungime activă 23 mm
Unghi 75 grad

Identificare și clasificare

Cod articol 4517121
EAN / GTIN 7291075137705
Număr producător 4517121
L-Număr L24000 8

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere DIN 69872 JIS 63398.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 17 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 75 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 23 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Lungime totală (OAL): 54 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40