PS BT40 15 M16 JISOB Tirettes de préhension DIN 69872 JIS 63398.

Réf.: 4517121
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit tirettes
Filetage M16
Pour support BT 40
Longueur totale 54 mm
Diamètre de tête 17 mm
Longueur de col 23 mm
Equerre 75 degré

Identification et classification

Référence article 4517121
EAN / GTIN 7291075137705
Réf. fabricant 4517121
Article hors catalogue L24000 8

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 75 Degrees
  • Longueur corps (LB) 23 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur hors tout (OAL) 54 mm
  • Taille du corps (SS) 40