PS BT50 60 M24 MAS2 Șurub de tragere

Cod articol: 4517009
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4517009
EAN / GTIN 7291075137323
Număr producător 4517009
L-Număr L24000 319

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 25 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 60 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 35 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime totală (OAL): 85 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50