PS BT50 60 M24 MAS2 Behúzó gombák

Cikkszám: 4517009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4517009
EAN / GTIN 7291075137323
Gyártó száma 4517009
L-szám L24000 319

Leírás

Leírás:

Meghúzócsavar, testátmérő (BD) 25 mm, csatlakozó rögzítőgomb menetmérete (CRKS) M24, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 25 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 60 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 35 mm
  • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Teljes hossz (OAL) 85 mm
  • Szárméret (SS) 50