PS BT30 60 M12 MAS2 Șurub de tragere

Cod articol: 4517005
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4517005
EAN / GTIN 7291075137286
Număr producător 4517005
L-Număr L24000 314

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 12.5 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 60 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 18 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M12
  • Lungime totală (OAL): 43 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 30