BT40 EM 16X 65 E Bară de strunjire BT MAS-403 pentru tije cilindrice cu față de crestătură cu fluier DIN 6359 Forma E.

Cod articol.: 4511502
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4511502
EAN / GTIN 7291075130676
Număr producător 4511502
L-Număr L24120 1318

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire BT MAS-403 pentru tije cilindrice cu față de crestătură cu fluier DIN 6359 Forma E.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 38 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): SKG51C0400
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Lungime exterioară (LPR): 65 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40