BT40 ER40X150 DIN6499 Mandrină cu colier cu montare BT MAS-403 ADB

Cod articol: 4511419
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 4511419
EAN / GTIN 7291075130119
Număr producător 4511419
L-Număr L24120 2800

Descriere

Descriere:

DIN6499 Mandrină cu colier cu montare BT MAS-403 ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 26 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 3 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER40
  • Lungime exterioară (LPR): 150 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40