BT50 FC EM25X115 Unelte integrate pentru despicare, canelare și încastrare.

Cod articol.: 4509852
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4509852
EAN / GTIN 7291075172317
Număr producător 4509852
L-Număr L24120 501

Descriere

Descriere:

Unelte integrate pentru debitare, canelare și încastrare.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 65 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 218.3 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 115 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50