BT50 FC EM25X115 DIN1835 Frézy tvaru B s kuželovými stopkami BT MAS-403 s čelním kontaktem AD

Artiklové číslo: 4509852
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4509852
EAN / GTIN 7291075172317
Číslo výrobce 4509852
L-číslo L24120 501

Popis

Popis:

Čelní frézy - stopky, průměr těla (BD) 65 mm, průměr stopky na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, celková délka (OAL) 218,3 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 65 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 218.3 mm
  • Délka upínace (LPR) 115 mm
  • Velikost stopky (SS) 50