BT50 FC EM25X115 DIN1835 Form B Endmills with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509852
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509852
EAN/GTIN 7291075172317
Nummer fabrikant 4509852
L-nummer L24120 501

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen - Schachten, Lichaamsdiameter (BD) 65 mm, Schachtdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm, Totale lengte (OAL) 218,3 mm, Schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 65 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 218,3 mm
  • Lengte kraag (LPR) 115 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires