HSK A63WH ABB 40 Suporți de bază cu interfață HSK pentru bare de alezat, pot fi utilizați cu manșoane de reducere

Cod articol.: 4505029
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 4505029
EAN / GTIN 7291075200232
Număr producător 4505029
L-Număr L24230 117

Descriere

Descriere:

Suporți de bază cu interfață HSK pentru bare de alezat, pot fi utilizați cu manșoane de reducere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 75 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime totală (OAL): 137 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 105 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63