HSK A63WH ABB 40 Adaptadores con Conexión HSK para Barras de Mandrinar con Casquillos Reductores

Número de artículo: 4505029
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 4505029
EAN / GTIN 7291075200232
Número del fabricante 4505029
Número L L24230 117

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Voladizo (LPR) 105 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Longitud total (OAL) 137 mm
  • Voladizo (LPR) 105 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados