DIN69871 50 SRKIN 18X 80 Mandrină cu fixare prin contracție cu montare DIN 69871 forma AD pentru scule din carbură și HSS.

Cod articol: 4504244
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4504244
EAN / GTIN 7291075177589
Număr producător 4504244
L-Număr L24120 546

Descriere

Descriere:

Mandrină cu fixare prin contracție cu montare DIN 69871 forma AD pentru scule din carbură și HSS.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 57 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 18 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii