DIN69871 50 SRKIN 18X 80 Thermal Shrink Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks for Solid Carbide HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4504244
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504244
EAN/GTIN 7291075177589
Nummer fabrikant 4504244
L-nummer L24120 546

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 57 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 18 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 57 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 18 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires