HSK A100 SRKIN12X160 Mandrină termocontractabilă conform HSK DIN69893 forma A

Cod articol: 4504232
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Identificare și clasificare

Cod articol 4504232
EAN / GTIN 7291075176759
Număr producător 4504232
L-Număr L24120 527

Descriere

Descriere:

Mandrină termocontractabilă conform HSK DIN69893 forma A

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 51 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 12 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 160 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100